DYNAFORM 870540 Kulma Isofr Harmaa 3/8 tuuman T 3 tuuman jalka 10 jalkaa AD6URX 4ATK3

DYNAFORM 870540 Kulma Isofr Harmaa 3/8 tuumaa T 3 tuumaa jalka 10 jalkaa

Tuote: AD6URX Malli: 870540Ristiviite: 4ATK3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€254.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
Kulma90 Tutkinnot
VäriTumman harmaa
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTasoita
Jalan pituus3 "x 3"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.094 "
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.094 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-100-astetta F
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusPituuden toleranssiPaksuusHinta
DYNAFORM 870400 Kulma Isofr Harmaa 1/8 Th 1 x 1 tuuman jalka 5 jalkaa | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "€43.90
DYNAFORM 870410 Kulma Isofr Harmaa 1 / 4t x 1 1/2 tuuman jalat 5 jalkaa | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€88.90
DYNAFORM 870420 Kulma Isofr Harmaa 1/4 tuumaa Th 2 tuuman jalka 5 jalkaa | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€86.35
DYNAFORM 870430 Kulma Isofr Harmaa 1/4 tuumaa Th 3 tuuman jalka 5 jalkaa | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€116.26
DYNAFORM 870440 Kulma Isofr Harmaa 3/8 tuuman Th 3 tuuman jalka 5 jalkaa AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€128.17
DYNAFORM 870450 Kulma Isofr Harmaa 1/4 tuumaa Th 4 tuuman jalka 5 jalkaa | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€121.92
DYNAFORM 870460 Kulma Isofr Harmaa 3/8 tuuman Th 4 tuuman jalka 5 jalkaa AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€162.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 870540 Kulma Isofr Harmaa 3/8 tuumaa T 3 tuumaa jalka 10 jalkaa
€254.80 / yksikkö