Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 53060 Ilmapora teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AB8FQZ 25H939

DYNABRADE 53060 ilmaporapistooli 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FQZ Malli: 53060Ristiviite: 25H939
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
€1,282.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.7
Laakeritpallo
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus3400 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliKumi
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.875 "
Vaadittu paine90 psi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino3.20 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 53060 ilmaporapistooli 3/8 tuumaa
€1,282.38 / yksikkö