Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52431 Offset-ilman katkaisutyökalu 20 k / min 36 cfm | AB8FPX 25H911

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off -työkalu 20k Rpm 36 Cfm

Varastossa
Tuote: AB8FPX Malli: 52431Ristiviite: 25H911
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
€972.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Air Katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.0
CFM @ täysi kuorma36.0
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus20,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.7
VivutyyppiTurvalukko
Min. Letku1 / 4 "
Kokonaispituus7.375 "
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusTurvalukitusvipu
Karan halkaisija.3/8
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dynabrade 52431 -katkaisupyörätyökalu on ihanteellinen metallilevyn, runkokiskojen, puristimien ja pulttien leikkaamiseen asentamalla halkaisijaltaan 4 tuuman vahvistetut katkaisupyörät (3/8 tuuman keskireiällä) sen 3/8"-24 karaan. Tässä Dynabrade-ilmatyökalussa on 7 astetta siirretty kahva yhdellä kädellä ohjaamista ja käyttömukavuutta varten.

Ominaisuudet:

  • Dynabrade 52431 -katkaisupyörätyökalussa on 0.7 hv:n (522 W) vaihteeton moottori, joka vähentää huolto- ja seisonta-aikaa.
  • Se kuluttaa 36 SCFM-ilmaa maksimipaineella 90 PSIG (6.2 bar).
  • Tässä Dynabrade-työkalussa on turvalukitusvipu, joka estää tahattoman käytön.
  • Siinä on takapakoputki kuluneen voiteluaineen tai materiaalin huuhtelemiseksi pois.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dynabrade 11289 -ilmansuodatin-säädin-voitelujärjestelmät: Nämä FRL-järjestelmät säätelevät ilmanpainetta, suodattavat vettä saastuttavat ja voitelevat tämän kynämyllyn.
  • Dynabrade 95842 Air Lube: Tämä voiteluaine estää ruosteen tai lietteen muodostumisen.
  • Dynabrade 95460 Dynaswivel: Tämä lentokoneliitin kääntyy 360 astetta kahdesta kohdasta työkalun ohjattavuuden parantamiseksi.
  • Dynabrade 96045 -moottorin virityssarja: Tämä sarja sisältää erilaisia ​​osia yksikön moottorin ylläpitämiseen ja sen käyttöiän pidentämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI B186.1
  • ANSI B7.1
  • OSHA 2206

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon ääntä tämä Dynabrade 52431 -katkaisulaikkatyökalu tuottaa?

A. Dynabrade 52431 -katkaisulaikan työkalu tuottaa maksimimelua 88 dB(A).

K. Mikä on tämän Dynabrade 52431 -katkaisulaikkatyökalun suurin nopeus?

V. Tämän Dynabrade pneumaattisen työkalun maksiminopeus on 20000 XNUMX RPM.

K. Minkä kokoinen ilmaletku tarvitaan tähän Dynabrade 52431 -katkaisupyörätyökaluun?

V. Tässä Dynabrade-leikkaustyökalussa on 1/4 tuuman NPT-liitäntä, joten se sopii 1/4 tuuman letkulle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 52430 Offset-ilman katkaisutyökalu 15 k / min 32 cfm | AB8FPW 25H910 524308.032.015,000 rpm€1,011.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52431 Offset Air Cut Off -työkalu 20k Rpm 36 Cfm
€972.18 / yksikkö