Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 51476 Suorakulmainen ilmamärälevyhiomakone Industrial 0.7 | AB8FNR 25H882

DYNABRADE 51476 Suorakulmainen ilmamärälevyhiomakone Industrial 0.7

Varastossa
Tuote: AB8FNR Malli: 51476Ristiviite: 25H882

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,248.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen ilmankostutin
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.25
CFM @ täysi kuorma41
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus3100 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
Pad Size5 ", 6" tai 8 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7665
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 51476 Suorakulmainen ilmamärälevyhiomakone Industrial 0.7
€2,248.12 / yksikkö