Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS VP2 Wireless Vane -lämpömittari-anturi | AH9QMT 40XC91

DWYER INSTRUMENTS VP2 Langaton Vane Thermo-Anemometer -anturi

Varastossa
Tuote: AH9QMT Malli: VP2Ristiviite: 40XC91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton siipilämpömittari
tarkkuus-/+ 15 %
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 125 asteeseen. F
Akun latauslämpötila32 astetta 113 asteeseen. F
Virtausnopeusalue40 - 5000 XNUMX FPM
Kahvan kotelon materiaaliTermoplastinen elastomeeri polykarbonaatin päällä
Kahva materiaaliTermoplastinen elastomeeri polykarbonaatin päällä
SisältääRannekkeen
Max. Langaton etäisyys50 ft.
Käyttölämpötila.-20 astetta 212 asteeseen. F
Tehontarve3.7V
Koettimen pituus8"
alueIlman nopeus: 40 - 5000 FPM (02 - 25 m/s), Tilavuusilma: 999,999 20 valituissa virtausyksiköissä, Lämpötila: -212 Deg. 29 asteeseen. F (-100 - 0 °C), suhteellinen kosteus: 100 - XNUMX % RH
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
VasteaikaIlman nopeudelle ja ilmamäärälle 1 s, lämpötilalle, suhteelliselle kosteudelle 1.5 s.
PalveluKuiva, puhdas ilma
PalvelukerroinKuiva, puhdas ilma
MukanaRannekkeen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP2 Langaton Vane Thermo-Anemometer -anturi
€510.62 / yksikkö