Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Industrial Thermowell, 304 ruostumaton teräs, 12 tuuman pituus | AE8FBH 6CUF4

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Industrial Thermowell, 304 ruostumaton teräs, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FBH Malli: TE-TNS-N124N-14Ristiviite: 6CUF4
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
€102.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden lämpöputki
Pora Dia.0.25 "
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
LuokkaGrade 304
Sisäisen langan koko1 / 4 "
Sisäinen lankatyyppiNPT
Pituus12 "
RakennusmateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine5500 psi
Maks. Lämpötila1200 astetta F
Varren pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Industrial Thermowell, 304 ruostumaton teräs, 0.25 tuuman halkaisija. | AE8FBE 6CUF1 TE-TNS-N044N-144"€42.74
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Industrial Thermowell, 304 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman NPT | AE8FBF 6CUF2 TE-TNS-N064N-146"€54.35
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Industrial Thermowell, 304 ruostumaton teräs, 9 tuuman pituus | AE8FBG 6CUF3 TE-TNS-N094N-149"€72.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Industrial Thermowell, 304 ruostumaton teräs, pituus 12 tuumaa
€102.99 / yksikkö