Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D10 Suhteellisen lämpötilan ja kosteuden lähetin / lähetin | AE8EVE 6CTN3

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D10 Suhteellisen lämpötilan ja kosteuden lähetin/lähetin

Varastossa
Tuote: AE8EVE Malli: RHP-2D10Ristiviite: 6CTN3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteuslähetin
KalibrointitodistusNIST
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPS
SähköliitäntäRuuviterminaali
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
KotelointiluokkaIP 66
Välilämpötila Anturin tarkkuus-/+ 0.9 astetta F @ 77 Deg. F
Välilämpötila Anturin kantama-20 astetta 140 asteeseen. F
Kosteuden tarkkuus-/+ 2 %
hystereesi-/+ 1 %
Asennustyyppikanava
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC
Koetin Dia.27 / 50 "
Koettimen pituus9"
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
Toistettavuus-/+ 0.1 % Tyypillistä
Vasteaika15 sekuntia.
RH-anturiKapasitanssipolymeeri
RTD Temp. Anturin tarkkuus-/+ 0.54 astetta F @ 32 Deg. F
RTD Temp. Anturin kantama-40 astetta 140 asteeseen. F
Anturin tyyppiRTD tai termistori
Termistorin lämpötila Anturin tarkkuus-/+ 0.36 astetta F @ 77 Deg. F
Termistorin lämpötila Anturin kantama-40 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Instruments RHP-2D10 lähetin/anturi on suunniteltu ulkolämpötilan ja suhteellisen kosteuden vertailuun, ekonomaisereihin ja allashuoneen kosteuden valvontaan. Se tarjoaa korkean tarkkuuden, pitkäaikaisen vakauden, joustavuuden ja luotettavan toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Dwyer Instruments RHP-2D10 suhteellisen lämpötilan ja kosteuden muuntimessa/lähettimessä on NEMA 4X -luokiteltu kotelo, joka suojaa korroosiolta, roiskevedeltä ja tuulen puhaltamalta pölyltä tai sateelta.
  • Siinä on polymeerirakenne, joka kestää kondensaatiota, korkeaa kosteutta, sumua ja epäpuhtauksia.
  • Ainutlaatuinen muotoilu yhdistää jännitteen tai virran kosteuslähettimen lähdön passiiviseen lämpötilatermistoriin tai RTD-lähtöanturiin.
  • Series RHP:n huippuluokan anturitekniikka mahdollistaa sen palautumisen 100 prosentin kylläisyydestä, ja se on täysin kalibrointivapaa.
  • Yksikön kentällä vaihdettava anturi ja irrotettava suodatin tekevät mahdolliseksi nopean huollon ja koko yksikkövaraston pienenemisen.
  • Tämän kanavaasennusmallin metallinen kiinnityslaippa lyhentää lähettimen kiinnittämiseen kanavaan kuluvaa aikaa.
  • Se voidaan tilata yhdellä virta- tai jännitelähdöllä kosteutta varten tai se voidaan räätälöidä tehtaalla myös jännitelähtöön, passiiviseen RTD-lähtöön tai lämpötilalähtöön termistorin avulla. Ilman lisäkalibrointia RTD- ja termistorilähtöjä voidaan käyttää vuorotellen kentällä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dwyer A-449 -etänäytöt: Ne ovat kaksirivisiä aakkosnumeerisia LCD-näyttöjä, jotka on suunniteltu siten, että käyttäjä voi helposti lukea lämpötilan ja kosteuden kerralla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä suhteellinen kosteusanturi asennetaan?

A.

  • Poraa kanavaan reikä haluttuun kohtaan.
  • Työnnä lähettimen anturi aukon kautta niin, että asennuslaippa on samalla tasolla kanavan kanssa.
  • Asennuslaippa tulee kiinnittää kanavaan kolmella 1/2 tuuman levykantaisella peltiruuvilla.
  • Vältä liiallista kiristämistä.
  • Päästäksesi käsiksi johtoliittimiin, irrota yläruuvin kansi.

K. Mitkä ovat tärkeitä seikkoja, jotka on otettava huomioon ennen tämän lähettimen asentamista?

A.

  • Irrota virtalähde ennen asennusta sähköiskujen ja laitevaurioiden välttämiseksi.
  • Sähköstaattisen purkauksen varalta tulee käyttää varotoimia, kuten rannehihnoja johdotuksen ja asennuksen aikana, jotta laite ei vahingoitu.
  • Vältä paikkoja, joissa on liikaa kosteutta, tärinää tai syövyttäviä höyryjä.
  • Älä ylitä sähköisiä arvoja.
  • Tuulettimet, kulmat, lämmitys- ja jäähdytyspatterit tai muut laitteet eivät saa vaikuttaa lähettimen suhteellisen kosteuden mittaukseen.
  • Lisäksi se on asennettava paikkaan, jossa se saa riittävästi ilmaa toimiakseen kunnolla.
  • Kosteuden pitämiseksi poissa lähetin tulee sijoittaa niin, että putkiliitäntä osoittaa alaspäin.

K. Kuinka kenttäanturi vaihdetaan?

A.

  • Irrota muovikansi tai sintrattu suodatin.
  • Poista ja hävitä vanhat anturit.
  • Vaihda anturi ja varmista, että kaikki kuusi nastaa ovat oikein pistorasian kanssa ja että levyt ovat oikein linjassa.
  • Vaihda muovikansi tai sintrattu suodatin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsennustyyppiVirta vaaditaanKoetin Dia.Koettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD Kosteusanturi, 10 - 35 VDC | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDKosteusanturiSeinä10 - 35V DC---
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 Kosteusanturi, 10 - 35 VDC | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Kosteusanturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€191.38
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Kosteus/lämpötila-anturi, -20 - 140 Deg F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Kosteuden / lämpötilan anturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€214.97
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 Kosteusanturi, 15 - 35 VDC | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Kosteusanturipinta15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC1 3 / 25 "3"€220.72
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Kosteus/lämpötila-anturi, -20 - 140 Deg F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Kosteuden / lämpötilan anturipinta15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC1 3 / 25 "3"€208.44
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140 Deg F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1AKosteuden / lämpötilan anturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€204.03
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140 Deg F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BKosteuden / lämpötilan anturipinta10 - 35V DC1 3 / 25 "3"€227.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2D10 Suhteellisen lämpötilan ja kosteuden lähetin/lähetin
€220.05 / yksikkö