Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS GBTA525161 Kellotaululämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 500 astetta F alue | AB3RFZ 1UZB2

DWYER INSTRUMENTS GBTA525161 kellotaululämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0–500 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RFZ Malli: GBTA525161Ristiviite: 1UZB2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlow In Dark Dial -lämpömittari
tarkkuus-/+ 1 %
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintiSäädettävä
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko5"
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
päätöslauselma2 astetta
SkaalatyyppiYksittäinen mittakaava
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2 1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 500 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätöalue (0 - 90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden sijaintiVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Kellotaululämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 250 astetta F alue | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551takaisin2 1 / 2 "0 astetta 250 asteeseen. F€171.66
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Kellotaululämpömittari, Pimeässä hohtava, bimetalli, 50 - 300 astetta F Alue | AB3REK 1UYX9 GBTB52561takaisin2 1 / 2 "50 astetta 300 asteeseen. F€173.11
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Kellotaululämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 500 astetta F alue | AB3REL 1UYY1 GBTB525161takaisin2 1 / 2 "0 astetta 500 asteeseen. F€169.50
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 Lämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 20 - 240 astetta F Alue | AB3REM 1UYY2 GBTB525141takaisin2 1 / 2 "20 astetta 240 asteeseen. F€174.55
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Kellotaulu lämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0 - 300 astetta F alue | AB3REN 1UYY3 GBTB525151takaisin2 1 / 2 "0 astetta 300 asteeseen. F€171.66
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 Lämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 50 - 400 astetta F alue | AB3REP 1UYY4 GBTB525121takaisin2 1 / 2 "50 astetta 400 asteeseen. F€169.50
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Lämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 50 - 550 astetta F alue | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571takaisin2 1 / 2 "50 astetta 550 asteeseen. F€171.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTA525161 kellotaululämpömittari, hohtava pimeässä, bimetalli, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, 0–500 astetta F
€299.96 / yksikkö