DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50 - 300 astetta F alue | AB3RMW 1UZV9

DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 saniteettilämpömittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50–300 astetta F

Tuote: AB3RMW Malli: BT20S32561Ristiviite: 1UZV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettikellomittari
tarkkuus-/+ 1 %
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppisaniteetti-
Valitse koko3"
LuokkaLuokka 316, luokka 316L
Pään lämpötila200 astetta F
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
päätöslauselma2 astetta F
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2 1 / 2 "
Varren lämpötila800 astetta F
Temp. alue50 astetta 300 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS BT20S32571 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50 - 550 astetta F alue | AB3RMX 1UZW1 BT20S325712"3"2 1 / 2 "50 astetta 550 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 0 - 250 astetta F Alue | AB3RMZ 1UZW3 BT20S525512"5"2 1 / 2 "0 astetta 250 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BT20S52561 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50 - 300 astetta F alue | AB3RNA 1UZW4 BT20S525612"5"2 1 / 2 "50 astetta 300 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BT20S52571 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50 - 550 astetta F alue | AB3RNB 1UZW5 BT20S525712"5"2 1 / 2 "50 astetta 550 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BT20S34541 saniteettilämpömittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, -40 - 160 astetta F Alue | AB3RNC 1UZW6 BT20S345412"3"4 1 / 2 "-40 astetta 160 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 0 - 250 astetta F Alue | AB3RND 1UZW7 BT20S345512"3"4 1 / 2 "0 astetta 250 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS BT20S34561 saniteettimittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50 - 300 astetta F alue | AB3RNE 1UZW8 BT20S345612"3"4 1 / 2 "50 astetta 300 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BT20S32561 saniteettilämpömittari, bimetalli, 2 tuuman liitäntä, 50–300 astetta F