Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 651A-10 Lämpötilalähetin, 32 - 212 Deg F | AC2CLR 2HMU3

DWYER INSTRUMENTS 651A-10 Lämpötilalähetin, 32 - 212 Deg F

Varastossa
Tuote: AC2CLR Malli: 651A-10Ristiviite: 2HMU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan lähetin
SähköliitäntäTerminaalikortti
Impedanssi700 ohmia @ 24V DC
Asennustyyppipinta
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 32V DC
Vasteaika200 ms.
Anturin tyyppiPt100 RTD
Temp. tarkkuus-/+ 0.2 % lukemisesta
Temp. alue32 astetta 212 asteeseen. F
Lähettimen tyyppi2 Wire

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVasteaikaAnturin tyyppiTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS 651A-20 Lämpötilalähetin, 32 - 392 Deg F | AC2CLT 2HMU4 651A-20200 ms.Pt100 RTD-/+ 0.2 % lukemisesta32 astetta 392 asteeseen. F€345.54
DWYER INSTRUMENTS 651A-40 Lämpötilalähetin, 32 - 752 Deg F | AC2CLU 2HMU5 651A-40200 ms.Pt100 RTD-/+ 0.2 % lukemisesta32 astetta 752 asteeseen. F€374.00
DWYER INSTRUMENTS 651TC-01 Lämpötilalähetin, 32 - 212 Deg F | AC2CLV 2HMU6 651TC-012 ms.ec.K-tyypin termopari-/+ 0.1 % täysi mittakaava32 astetta 212 asteeseen. F€363.41
DWYER INSTRUMENTS 651TC-02 Lämpötilalähetin, 32 - 392 Deg F | AC2CLW 2HMU7 651TC-022 ms.ec.K-tyypin termopari-/+ 0.1 % täysi mittakaava32 astetta 392 asteeseen. F€373.81
DWYER INSTRUMENTS 651TC-04 Lämpötilalähetin, 32 - 752 Deg F | AC2CLX 2HMU8 651TC-042 ms.ec.K-tyypin termopari-/+ 0.1 % täysi mittakaava32 astetta 752 asteeseen. F€363.41
DWYER INSTRUMENTS 651TC-06 Lämpötilalähetin, 32 - 1112 Deg F | AC2CLY 2HMU9 651TC-062 ms.ec.K-tyypin termopari-/+ 0.1 % täysi mittakaava32 astetta 1112 asteeseen. F€363.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 651A-10 Lämpötilalähetin, 32 - 212 Deg F
€364.65 / yksikkö