Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 485B-1 digitaalinen kosteusmittari, sisä/ulko, LCD | CF2JYN 55EK07

DWYER INSTRUMENTS 485B-1 Digitaalinen kosteusmittari, sisä-/ulkokäyttöön, LCD

Varastossa
Tuote: CF2JYN Malli: 485B-1Ristiviite: 55EK07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kosteusmittari
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 125 asteeseen. F
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Johdon pituus18 "
KastepistealueKyllä
Näytä numerot4 1/2 numeroa
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus-/+ 2 %
SisältääDigitaalinen lämpökosteusmittari, akku, anturi, rannehihna, kova kantolaukku ja ohjeet.
Kiinnitysreikä Dia.-/+2 %
Koettimen pituus8"
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
päätöslauselma0.1 %, 0.1 astetta. F
Temp. tarkkuus-/+ 0.9 astetta F @ 72 Deg. F
Lämpötila Raja (Deg. F)-40 astetta 176 asteeseen. F
Temp. alue-20 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 485B-1 Digitaalinen kosteusmittari, sisä-/ulkokäyttöön, LCD
€759.24 / yksikkö