Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURO 42070613-MAXHAND Teollisuuspainemittari, Punainen Max-käsi, 0 - 160 psi, 4 1/2 tuuman kokoinen valitsin | CP3XZA 442Y21

DURO 42070613-MAXHAND Teollisuuspainemittari, Punaisella Max-kädellä, 0-160 psi, 4 1/2 tuuman valitsin

Varastossa
Tuote: CP3XZA Malli: 42070613-MAXHANDRistiviite: 442Y21
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
€236.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DURO 4.2072413E7 teollinen yhdistemittari, 30 - 0 - 100 tuumaa, koko Hg/psi, 4 1/2 tuuman kokoinen valitsin | CP3XXP 442Y05 4.2072413E7Yhdistetty mittari€205.58
DURO 4.2072113E7 teollinen yhdistemittari, 30–0–15 tuumaa, koko Hg/psi, 4 1/2 tuuman kokoinen valitsin | CR2ZXL 442Y14 4.2072113E7Yhdistetty mittari€205.58
DURO 4.2072213E7 Teollinen yhdistemittari, 30 - 0 - 30 tuumaa, koko Hg/psi, 4 1/2 tuuman mittakello | CP3XXQ 442Y04 4.2072213E7Yhdistetty mittari€205.58
DURO 4.2072713E7 teollinen yhdistemittari, 30 - 0 - 300 tuumaa, koko Hg/psi, 4 1/2 tuuman kokoinen valitsin | CP3XXR 442Y16 4.2072713E7Yhdistetty mittari€205.58
DURO 4.2072313E7 Teollinen yhdistelmämittari, 30–0–60 tuumaa, koko Hg/psi, 4 1/2 tuuman mittakello | CP3XXT 442Y15 4.2072313E7Yhdistetty mittari€205.58
DURO 4.2071313E7 Teollisuuspainemittari, 0 - 1000 PSI, 4 1/2 tuuman mittakello, 1/4 tuuman kokoinen NPT uros | CP3XXZ 442Y18 4.2071313E7Painemittari€205.58
DURO 4.2070513E7 Teollisuuspainemittari, 0–100 psi, 4 1/2 tuuman mittakello, 1/4 tuuman kokoinen NPT uros | CP3XYA 442Y09 4.2070513E7Painemittari€205.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURO 42070613-MAXHAND Teollisuuspainemittari, Punaisella Max-kädellä, 0-160 psi, 4 1/2 tuuman valitsin
€236.16 / yksikkö