DURHAM MANUFACTURING HT-LP-3854-95 suppilotrukki, irrotettava kahva, koko 56-7/8 x 42-7/16 x 40-1/8 tuumaa, harmaa | CF6KUX

DURHAM MANUFACTURING HT-LP-3854-95 suppilotrukki, irrotettava kahva, koko 56-7/8 x 42-7/16 x 40-1/8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KUX Malli: HT-LP-3854-95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,148.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus40.13 "
Pituus42.4375 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys56.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.3758
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HT-LP-4857-95 suppilotrukki, irrotettava kahva, koko 48 x 65-9/16 x 40-1/8 tuumaa, harmaa | CF6KUY HT-LP-4857-9565.56 "48 "€1,247.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HT-LP-3854-95 suppilotrukki, irrotettava kahva, koko 56-7/8 x 42-7/16 x 40-1/8 tuumaa, harmaa
€1,148.99 / yksikkö