DURHAM MANUFACTURING HDCDPWT243678-3M95 Pegboard-kaappi, koottuna, koko 24 x 36 x 78 tuumaa, harmaa | CD3RAA 410Y41

DURHAM MANUFACTURING HDCDPWT243678-3M95 Pegboard-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 78 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CD3RAA Malli: HDCDPWT243678-3M95Ristiviite: 410Y41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,843.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriHarmaa
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus78 "
Cabinet MateriaaliTeräs
Kaapin leveys36 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiRiippulukko
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti1750 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmälaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 244.9447
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKaapin leveysOvityyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiTyyliSuorittaa loppuunHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCP243678-4S95 Pegboard-kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AC6JRF 34A975 HDCP243678-4S954-pegboard78 "36 "1900 lb-Puuteroitu€2,410.33
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-4S95 Pegboard-kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AC6JRG 34A976 HDCP244878-4S954-pegboard78 "48 "1200 lb-Puuteroitu€3,423.22
DURHAM MANUFACTURING HDCP246078-4S95 Pegboard-kaappi, 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AC6JRH 34A977 HDCP246078-4S954-pegboard78 "60 "1650 lb-Puuteroitu€3,674.44
DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-PB-2S-95 Pegboard-kaappi, 2 hyllyä, leveys 48 tuumaa, korkeus 72 tuumaa | AD2FND 3NYP2 EMDC-482472-PB-2S-952-Huuhtele tyyli72 "48 "700 lb-Jauhemaali€1,910.63
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-2S95 Pegboard-kaappi, 2 säädettävää hyllyä, koottu, harmaa, koko 24 x 48 x 78 tuumaa | CD2HXY 410Y43 HDCP244878-2S95-48 "Standardi--1000 lbHyllytPuuteroitu€3,169.11
DURHAM MANUFACTURING HDCP244878-3S95 Pegboard-kaappi, koottuna, koko 24 x 48 x 78 tuumaa, harmaa | CD2HXZ 410Y44 HDCP244878-3S95-48 "Standardi--1000 lbHyllytPuuteroitu€3,315.51
DURHAM MANUFACTURING HDCP304878-2S95 Pegboard-kaappi, koottuna, koko 30 x 48 x 78 tuumaa, harmaa | CD2HYA 410Y47 HDCP304878-2S95-48 "Standardi--1000 lbHyllytPuuteroitu€3,367.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCDPWT243678-3M95 Pegboard-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 78 tuumaa, harmaa
€5,843.79 / yksikkö