DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-8M95 säilytyskaappi, jossa 8 laatikkoa, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AC6JQF 34A952

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-8M95 Säilytyskaappi, jossa 8 laatikkoa, 12 mittaria, koko 36 x 78 tuumaa

Tuote: AC6JQF Malli: HDCD243678-8M95Ristiviite: 34A952
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,237.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Laatikon syvyys20-1 / 4 "
Sisällä laatikon korkeus4 "- 6"
Sisällä laatikon leveys29-3 / 4 "
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä8
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 376.2
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusOvityyppiMitatakokonaisleveysHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusLaatikoiden kokonaismääräKahvaHinta
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Säilytyskaappi, 12 Gauge, koko 36 x 18 x 78 tuumaa | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Standardi1236 "1900 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€2,620.08
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 säilytyskaappi, jossa 4 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Standardi1236 "1900 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€2,618.83
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 säilytyskaappi, 3 säädettävää hyllyä, 12 gauge, koko 48 x 66 tuumaa | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Standardi1248 "1200 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€2,270.15
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Säilytyskaappi, 12 Gauge, koko 48 x 78 tuumaa | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Standardi1248 "1200 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€3,099.88
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Säilytyskaappi, 12 Gauge, koko 60 x 78 tuumaa | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Standardi1260 "1650 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€4,163.84
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 säilytyskaappi, 12 gauge, koko 72 x 78 tuumaa | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Standardi1272 "1525 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€4,079.55
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 säilytyskaappi 8 säädettävällä hyllyllä, 12 gauge, koko 36 x 78 tuumaa | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Kaksinkertainen1236 "950 lbHeavy Duty-Avain Chrome-lukitus€3,352.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-8M95 Säilytyskaappi, jossa 8 laatikkoa, 12 mittaria, koko 36 x 78 tuumaa
€4,237.07 / yksikkö