DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Teollisuuskaappi, 12 Gauge, 102 Bin, keltainen | AH6RVD 36FC43

DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Teollisuuskaappi, 12 Gauge, 102 Bin, Yellow

Tuote: AH6RVD Malli: HDC36-102-3S95Ristiviite: 36FC43
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,001.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön väriKeltainen
Säiliöt kaappia kohti102
Säiliöt ovea kohti48
Kaappihyllyn kapasiteetti1900 lb
KaapityyppiTeollinen
VäriHarmaa
OvityyppiVankka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12 ga.
Lukon tyyppiRiippulukko
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä3
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä102
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 231.3
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus / yksin: seisoo yksin
    • Hyllyjen kokonaismäärä: 3
    • Suuri kaappisäiliö K x L x S: 16 "x 15" x 7 "
    • Kaappihylly L x S: 33-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Jalan korkeus: 6 "
    • Pieni ovikotelo K x L x S: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriOvityyppiLaatikoiden kokonaismääräMitataLukon tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, punainen | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,532.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, Sininen | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138sininenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,532.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, keltainen | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138KeltainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,532.46
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, Punainen | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,133.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, Sininen | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102sininenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,133.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, keltainen | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102KeltainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,133.31
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 126 Bin, Punainen | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,318.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 Teollisuuskaappi, 12 Gauge, 102 Bin, Yellow
€3,001.70 / yksikkö