DURHAM MANUFACTURING 3500-HDL-95 siivouskaappi, 5 hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 84 tuumaa, harmaa | CF6JPG

DURHAM MANUFACTURING 3500-HDL-95 vahtimestarikaappi, 5 hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 84 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JPG Malli: 3500-HDL-95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,847.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalonmiehen säilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus84 "
Pituus36.13 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 352.7941
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3500-HDL-95 vahtimestarikaappi, 5 hyllyä, 14 gauge, koko 36 x 24 x 84 tuumaa, harmaa
€1,847.56 / yksikkö