DURHAM MANUFACTURING 1030ML-50 Syttyvä säilytyskaappi, jossa on jalka, manuaalinen, 2-ovinen, 30 gallonaa, keltainen | CF6JEH

DURHAM MANUFACTURING 1030ML-50 Syttyvä säilytyskaappi jalalla, manuaalinen, 2-ovinen, 30 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CF6JEH Malli: 1030ML-50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,191.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
koollaKyllä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus50 "
Pituus43 "
Kantavuus30 Gallon
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.8287
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 1012ML-50 Syttyvä säilytyskaappi jalkalla, manuaalinen, 12 gallonaa, keltainen | CF6JDP 1012ML-5041 "23 "12 Gallon18 "€718.24
DURHAM MANUFACTURING 1012SL-50 Syttyvä säilytyskaappi, jossa on jalka, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, keltainen | CF6JDR 1012SL-5042.38 "23 "12 Gallon18 "€784.73
DURHAM MANUFACTURING 1016ML-50 Syttyvä säilytyskaappi jalkalla, manuaalinen, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen | CF6JDU 1016ML-5050 "23 "16 Gallon18 "€818.85
DURHAM MANUFACTURING 1016SL-50 Syttyvä säilytyskaappi, jossa jalka, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 16 gallonaa, keltainen | CF6JDW 1016SL-5051.38 "23 "16 Gallon18 "€889.16
DURHAM MANUFACTURING 1030SL-50 Syttyvä säilytyskaappi, jossa jalka, itsestään sulkeutuva, 2-ovinen, 30 gallona, ​​keltainen | CF6JEM 1030SL-5051.38 "43 "30 Gallon18 "€1,334.00
DURHAM MANUFACTURING 1045ML-50 Syttyvä säilytyskaappi, jossa on jalka, manuaalinen, 2-ovinen, 45 gallonaa, keltainen | CF6JEQ 1045ML-5071 "43 "45 Gallon18 "€1,682.94
DURHAM MANUFACTURING 1045SL-50 Syttyvä säilytyskaappi, jossa jalka, itsestään sulkeutuva, 2-ovinen, 45 gallonaa, keltainen | CF6JET 1045SL-5072.38 "43 "45 Gallon18 "€1,825.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1030ML-50 Syttyvä säilytyskaappi jalalla, manuaalinen, 2-ovinen, 30 gallonaa, keltainen
€1,191.56 / yksikkö