DURAC 50495 Ominaispaino Plain Form Hydrometer | AA4YTJ 13K033

DURAC 50495 Ominaispaino Plain Form Hydrometer

Varastossa
Tuote: AA4YTJ Malli: 50495Ristiviite: 13K033

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
tarkkuus+/- 0.002
Pituus165mm
alue0.690/0.800
AsteikkoTietty painovoima
Skaalaa jaot0.002
Lämpötila60 astetta F / 15 astetta C
Temp. alue60-60 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9025802000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräPituusalueSkaalaa jaotHinta
DURAC 50385 - ominaispainoinen tarkkuushydrometri | AA4GHN 12M043 50385+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm0.600/0.6700.0005€76.61
DURAC 50425 - ominaispainoinen tarkkuushydrometri | AA4PUK 12X427 50425+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm1.060/1.1300.0005€73.28
DURAC 50430 - ominaispainoinen tarkkuushydrometri | AA4PUL 12X428 50430+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm1.120/1.1900.0005€63.39
DURAC 50435 Ominaispainoinen tarkkuushydrometri | AA4PUM 12X429 50435+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm1.180/1.2500.0005€60.86
DURAC 50440 Tarkkuuspainoinen hydrometri | AA4PUN 12X430 50440+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm1.240/1.3100.0005€114.28
DURAC 50450 Tarkkuusominaisuuspaino | AA4PUP 12X432 50450+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm1.360/1.4300.0005€75.86
DURAC 50455, ominaispainoinen tarkkuushydrometri | AA4PUQ 12X433 50455+/- 0.001Tarkkuus hydrometri325mm1.420/1.4900.0005€80.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURAC 50495 Ominaispaino Plain Form Hydrometer
€53.48 / yksikkö