Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUPONT QC125SYL2X001200 Kemikaaleja kestävä haalari, 2Xl, 12 kpl pakkaus | CH6RGG 4LUE8

DUPONT QC125SYL2X001200 Kaulus, kemikaaleja kestävä haalari, koko 2Xl, pakkaus 12

Varastossa
Tuote: CH6RGG Malli: QC125SYL2X001200Ristiviite: 4LUE8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCollared Chem Resist -haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyliStandardi
VäriKeltainen
PeiteaineTychemR 2000
KalvosinnappiJoustava
Sopii rinnan kokoon44 1/4 "- 47 3/4"
Sopii vyötärön kokoon56 "
sisäsauma30 "
Materiaalin paino2.5 oz./sq.yd
Max. Korkeus76 "
Min. Korkeus72 "
PakkausPääosa
Sauman tyyliYhdistetty
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7305
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaMax. KorkeusKokoHinta
DUPONT QC125SYL3X001200 Kemikaaleja kestävä haalari, 3Xl, 12 kpl pakkaus | CH6RGH 4LUE9 QC125SYL3X00120047 1/4 "- 50 3/4"59 "31 "76 "3XL€319.20
DUPONT QC125SYL4X001200 Kemikaaleja kestävä haalari, 4Xl, 12 kpl pakkaus | CH6RGJ 4LUF1 QC125SYL4X00120050 3/4 "- 54 1/4"62 1 / 2 "32 "79 "4XL€291.19
DUPONT QC125SYLLG001200 Kemikaaleja kestävä haalari, L-koko, 12 kpl | CH6RGK 4LUE6 QC125SYLLG00120038 1/4 "- 41 3/4"50 "28 1 / 2 "69 "L€249.39
DUPONT QC125SYLXL001200 Kemikaaleja kestävä haalari, Xl koko, 12 kpl | CH6RGL 4LUE7 QC125SYLXL00120041 1/4 "- 44 3/4"53 "29 "74 "XL€290.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT QC125SYL2X001200 Kaulus, kemikaaleja kestävä haalari, koko 2Xl, pakkaus 12
€287.96 / yksikkö