DUPONT PB122SBU4X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 4XL | CP3WXA 40L018

DUPONT PB122SBU4X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 4XL

Varastossa
Tuote: CP3WXA Malli: PB122SBU4X002500Ristiviite: 40L018

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT PB122SBU4X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 4XL
€213.08 /pakkaus