DUPONT PB122SBU3X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 3XL | CP3WWY 40L017

DUPONT PB122SBU3X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 3XL

Varastossa
Tuote: CP3WWY Malli: PB122SBU3X002500Ristiviite: 40L017

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT PB122SBU3X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 3XL
€177.99 /pakkaus