DUPONT PB122SBU2X002500 Hooded Disposable Coveralls, SMS, Light Duty, Serged Seam, Blue, Dupont ProShield 10, 2XL | CP3WWX 40L016

DUPONT PB122SBU2X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 2XL

Varastossa
Tuote: CP3WWX Malli: PB122SBU2X002500Ristiviite: 40L016

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT PB122SBU2X002500 Hupulliset kertakäyttöhaalarit, SMS, kevyt, saumaus, sininen, Dupont ProShield 10, 2XL
€169.05 /pakkaus