DUKE 430400 Heater, 208V 1200W | CP3UZH 32ZF64

DUKE 430400 Heater, 208V 1200W

Tuote: CP3UZH Malli: 430400Ristiviite: 32ZF64
€165.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUKE 430400 Heater, 208V 1200W
€165.34 / yksikkö