DUCTMATE GRSLS5 -vuoritiiviste 5 gal. Musta | AH2MGQ 29VJ65

DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Musta

Tuote: AH2MGQ Malli: GRSLS5Ristiviite: 29VJ65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoritiiviste
LiimatyyppiTiiviste
KäyttöaikaEi määritelty
pohjapolyuretaani
VäriMusta
Väriperhemustat
Konttisanko
Kuiva-aika10-20 min.
LeimahduspisteEi määritelty
Käytettäväksi päälläMetalli
Täysi parannuskeinoYhden päivän
Suorituskyky Temp. Alue40 astetta 90 astetta F
Koko5 gal.
Tietty painovoima1.14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.4944
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 40 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 40 - 90 astetta F
    • Ominaisuudet: Joustava, maalattava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRSLS5 Liner Seal 5 gal. Musta