Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRRDH24GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä 24 tuumaa | AH2XVU 30PR96

DUCTMATE GRRDH24GA20 pyöreä ripustinhihna, galvanoitu teräs 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2XVU Malli: GRRDH24GA20Ristiviite: 30PR96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä ripustinhihna
Korkeus25.5
Max. Ladata320
TyyppiGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
DUCTMATE GRRDH26GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä | AH2MHW 29VJ95 GRRDH26GA2027.5€12.97
DUCTMATE GRRDH28GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä | AH2MHX 29VJ96 GRRDH28GA2029.5€13.13
DUCTMATE GRRDH30GA20 pyöreä ripustinhihna sinkittyä terästä AH2MHY 29VJ97 GRRDH30GA2031.5€12.10
DUCTMATE GRRDH34GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä | AH2MJA 29VJ99 GRRDH34GA2035.5€13.61
DUCTMATE GRRDH16GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä 16 tuumaa | AH2XVP 30PR92 GRRDH16GA2017.5€11.45
DUCTMATE GRRDH18GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä 18 tuumaa | AH2XVQ 30PR93 GRRDH18GA2019.5€12.52
DUCTMATE GRRDH20GA20 pyöreä ripustinhihna galvanoitua terästä 20 tuumaa | AH2XVR 30PR94 GRRDH20GA2021.5€11.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRRDH24GA20 pyöreä ripustinhihna, galvanoitu teräs 24 tuumaa
€11.89 / yksikkö