DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUL 6EKN8

DUCTMATE GRFTJ12GA26, 12 tuuman halkaisija, 26 gauge Snap Pipe Free Flow T-paita

Varastossa
Tuote: AE8NUL Malli: GRFTJ12GA26Ristiviite: 6EKN8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata26
Korkeus16.75 "
Tulohalkaisija12 "
Pituus21.5 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "
Paineluokitus3 "WG
TyyppiTii
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)72.14
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suljettu / vapaa virtaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPituusPoistohalkaisija.Hinta
DUCTMATE GRFTJ4GA26 4 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"€63.17
DUCTMATE GRFTJ6GA26 6 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUH 6EKN5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€80.90
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€92.56
DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7 GRFTJ10GA2610 "10 "10 "2614.13 "10 "20 "10 "€133.73
DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "€187.86
DUCTMATE GRFTJ6GA24 6 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€89.25
DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Pipe Free Flow Tee | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"€96.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRFTJ12GA26, 12 tuuman halkaisija, 26 gauge Snap Pipe Free Flow T-paita
€163.33 / yksikkö