Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDRI161222GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MHA 29VJ76

DUCTMATE GRDRI161222GA Sandwich-tyylinen eristetty pyöreä kanava

Varastossa
Tuote: AH2MHA Malli: GRDRI161222GARistiviite: 29VJ76

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava
Oven korkeus12.375 "
Oven leveys16.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatEi eristetty
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus11-7 / 16 "
Karkea aukon leveys15-3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
Temp. alue200 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)42.55
Laivan leveys (cm)32.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavasäde: 21 "- 22"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveyseräHinta
DUCTMATE GRDRI846GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava AH2MGT 29VJ69 GRDRI846GA4.75 "9"Sandwich-tyylinen eristetty pyöreä ovi€113.26
DUCTMATE GRDRI849GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MGU 29VJ70 GRDRI849GA4.75 "9"Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava€113.26
DUCTMATE GRDRI12811GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MGV 29VJ71 GRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava€184.09
DUCTMATE GRDRI12814GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MGW 29VJ72 GRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava€156.48
DUCTMATE GRDRI12816GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MGX 29VJ73 GRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava€160.06
DUCTMATE GRDRI12818GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MGY 29VJ74 GRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava€156.48
DUCTMATE GRDRI12820GA Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava | AH2MGZ 29VJ75 GRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Sandwich-tyyppinen eristetty pyöreä kanava€160.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDRI161222GA Sandwich-tyylinen eristetty pyöreä kanava
€220.47 / yksikkö