DUCTMATE GRDR241832F2GA Sandwich Style High Temp Pyöreä kanava | AH2MHU 29VJ93

DUCTMATE GRDR241832F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava

Varastossa
Tuote: AH2MHU Malli: GRDR241832F2GARistiviite: 29VJ93

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich Style High Temp pyöreä kanava
Oven korkeus17.5 "
Oven leveys23.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatEi eristetty
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus17-1 / 2 "
Karkea aukon leveys23-1 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
Temp. alue2300 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.123
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)41.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavasäde: 29 "- 32"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysHinta
DUCTMATE GRDR849F2GA Sandwich Style High Temp pyöreä kanava | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"€179.80
DUCTMATE GRDR8414F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"€179.80
DUCTMATE GRDR12811F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "€250.70
DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich Style High Temp pyöreä kanava | AH2MHM 29VJ87 GRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "€256.44
DUCTMATE GRDR12816F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "€250.70
DUCTMATE GRDR12818F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "€250.70
DUCTMATE GRDR161220F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "€339.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDR241832F2GA Sandwich-tyylinen korkean lämpötilan pyöreä kanava
€339.24 / yksikkö