Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRDOI1612GA -havainto-ovi PR | AH2MGR 29VJ68

DUCTMATE GRDOI1612GA Observation Access Door PR

Varastossa
Tuote: AH2MGR Malli: GRDOI1612GARistiviite: 29VJ68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSandwich Style -tarkkailuovi
Oven korkeus13.5 "
Oven leveys17.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
saranatEi eristetty
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus12 "
Karkea aukon leveys16 "
ShapeSuorakulmainen
Temp. alue200 astetta F maks.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRDOI1612GA Observation Access Door PR
€307.69 / yksikkö