DUCTMATE GRD2418ULBI ovi, 26 tuumaa, leveys 20 tuumaa, päällystämätön | AE8NPY 6EKD5

DUCTMATE GRD2418ULBI pääsyovi 26 tuumaa leveys 20 tuumaa H. pinnoittamaton

Varastossa
Tuote: AE8NPY Malli: GRD2418ULBIRistiviite: 6EKD5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien luukku
Oven korkeus20 "
Oven leveys26 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
saranatEi eristetty
Salpasiipiruuvit
MateriaaliTeräs
Karkea avauskorkeus18 "
Karkea aukon leveys24 "
MuotoSuorakulmainen
Temp. alue2300 astetta max.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.6245
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysSuorittaa loppuunsaranatSalpaMuotoTemp. alueHinta
DUCTMATE GRFDH6GA -käyttöovi 6 tuuman korkeus Cammed 6 tuuman leveys | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€32.42
DUCTMATE GRFDH8GA - ovi, 8 tuumaa, korkeus 8 tuumaa, levytetty | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€38.89
DUCTMATE GRFDH10GA -luukku 10 tuuman korkeus 10 tuuman leveys Välilehti-tuumainen AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€46.41
DUCTMATE GRFDH12GA pääsyovi 12 tuuman korkeus 12 tuuman leveys Cammed | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€53.06
DUCTMATE GRFDH14GA ovi 14 tuuman korkeus 14 tuuman leveys Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€57.04
DUCTMATE GRFDH16GA -luukku 16 tuuman korkeus 16 tuuman leveys välilehti | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€76.90
DUCTMATE GRFDH18GA -luukku 18 tuuman korkeus 18 tuuman leveys välilehti | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "SinkittyVälilehtiYksi nokkaNeliö175 astetta max.€85.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRD2418ULBI pääsyovi 26 tuumaa leveys 20 tuumaa H. pinnoittamaton
€848.09 / yksikkö