Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL US540-01 Leikkuupyörä Diamond 3-1/2 tuuman halkaisija | AH7ZLW 38EY50

DREMEL US540-01 Leikkuupyörän timantti, halkaisija 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ZLW Malli: US540-01Ristiviite: 38EY50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuupyörä
rakentaminenDiamond
Leikkausdia.3.5
Halkaisija3.5
ToimintoLeikkaa laattoja, posliinia, keramiikkaa, liuskekiveä ja kiveä
sisu50
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.5
Pyörän leveys3/64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysrakentaminenLeikkausdia.HalkaisijaToimintosisuPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
DREMEL US500-01 Katkaisupyörän kovametalli 4 tuuman halkaisija | AH7ZLT 38EY47 US500-011/32karbidi3/44Puun, vanerin, komposiittien, laminaattilattian, kipsilevyn, PVC: n, muovin leikkaaminen-14€19.71
DREMEL US510-01 Leikkuupyörän halkaisija 3-1/2 tuumaa | AH7ZLU 38EY48 US510-013/64karbidi3.53.5Leikkaa rautaa ja ei-rautaa-13.5€3.81
DREMEL US520-01 Katkaisupyöräkarbidi 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AH7ZLV 38EY49 US520-013/32karbidi3.53.5Leikkaa kiveä, liuskekiveä, sementtilevyä, tiiliä ja betonia3013.5€3.81
DREMEL US700 -leikkuupyörä, alumiinioksidi, 3-1/2 tuumaa | AH7ZLY 38EY52 US7003/64Alumiinioksidi-3.5Leikkaa puuta, muovia, metallia, laatta, laminaatteja-63.5€57.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL US540-01 Leikkuupyörän timantti, halkaisija 3-1/2 tuumaa
€27.10 / yksikkö