Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL EZ456 EZ Lock-katkaisupyörä, halkaisija 1/1 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB5XKG 2PKX1

DREMEL EZ456 EZ-lukon katkaisupyörä, 1 1/2 tuuman halkaisija - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XKG Malli: EZ456Ristiviite: 1PKX5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisupyörä
rakentaminenLasikuitu
Halkaisija1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DREMEL EZ456B EZ Lock Katkaisupyörä 1 1/2 tuuman halkaisija - pakkaus 12 | AB2XKH 1PKX6 EZ456B€41.76
DREMEL EZ476 EZ Lock-katkaisupyörä, halkaisija 1/1 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB5XKJ 2PKX1 EZ476€21.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL EZ456 EZ-lukon katkaisupyörä, 1 1/2 tuuman halkaisija - 5 kpl pakkaus
€25.80 / yksikkö