Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 442-02 Pyörivä työkaluharja, 1/2 tuuman harja, kuppi, suora, asennettu, 15000 4 rpm Max. Nopeus | CV45JFE 67AFXNUMX

DREMEL 442-02 Pyörivä työkaluharja, 1/2 tuuman harjahalkaisija, kuppi, suora, asennettu, 15000 XNUMX rpm Max. Nopeus

Varastossa
Tuote: CV4JFE Malli: 442-02Ristiviite: 45AF67
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
€8.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DREMEL 2610005646 Pyörivä työkaluharja, 1 pari | CV4JFA 270Y19 26100056461€10.46
DREMEL 536-02 Pyörivä työkaluharja, 1/2 tuuman harja, kuppi, puristettu, asennettu, 15000 2 rpm Max. Nopeus, 4 PK | CV45JFB 57AFXNUMX 536-021€13.89
DREMEL 531-02 Pyörivä työkaluharja, 1/2 tuuman harja, kuppi, suora, asennettu, 15000 4 rpm Max. Nopeus | CV45JFC 59AFXNUMX 531-022€14.14
DREMEL 404-02 Pyörivä työkaluharja, 1/2 tuuman harja, kuppi, suora, asennettu, 15000 4 rpm Max. Nopeus | CV45JFD 68AFXNUMX 404-022€9.02
DREMEL 532-02 Pyörivä työkaluharja, 1/8 tuuman harjahalkaisija, suora, suora, asennettu, 15000 4 rpm Max. Nopeus | CV45JFF 62AFXNUMX 532-022€16.16
DREMEL 405-02 Pyörivä työkaluharja, 1/8 tuuman harjahalkaisija, suora, suora, asennettu, 15000 4 rpm Max. Nopeus | CV45JFG 56AFXNUMX 405-022€14.86
DREMEL 537-02 Pyörivä työkaluharja, 1/8 tuuman harjahalkaisija, suora, suora, asennettu, 15000 4 rpm Max. Nopeus | CV45JFH 64AFXNUMX 537-022€14.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 442-02 Pyörivä työkaluharja, 1/2 tuuman harjahalkaisija, kuppi, suora, asennettu, 15000 XNUMX rpm Max. Nopeus
€8.75 /pakkaus