Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 22CZ40 -tukikiinnike AB6RXP: n kanssa AB6RXN AB6RXL | AB6RXU

DRAGONLAB 22CZ40 Tukipuristin Käyttö AB6RXP AB6RXN AB6RXL kanssa

Varastossa
Tuote: AB6RXU Malli: 22CZ40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukipuristin
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 22CZ40 Tukipuristin Käyttö AB6RXP AB6RXN AB6RXL kanssa
€118.26 / yksikkö