Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R846 Micropette Pls 12 kanavaa 0.5-10 mikronia poly | AB6HMQ

DRAGONLAB 21R846 Micropette Pls 12 Chan 0.5-10 Micron Poly

Varastossa
Tuote: AB6HMQ Malli: 21R846

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropipetti Plus
tarkkuus10 1.50 prosenttia, 5 2.50 prosenttia, 1 4.00 prosenttia
Kanava12
VäriVaaleanharmaa / violetti
Materiaalipolykarbonaatti
alue0.5 - 10 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R848 Micropette Pls 12-kanavainen 50-300 mikronin poly | AB6HMT 21R848300 0.70 prosenttia, 150 1.00 prosenttia, 50 1.50 prosenttia50 - 300 mikronia€487.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R846 Micropette Pls 12 Chan 0.5-10 Micron Poly
€487.91 / yksikkö