Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT CF-100-sulkuventtiilin pikaliitin 1 sisään | AA8FQZ 18D844

DORMONT CF-100 sulkuventtiilin pikakatkaisu 1 in

Varastossa
Tuote: AA8FQZ Malli: CF-100Ristiviite: 18D844

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Btu360,000
ToimintoRuokapalvelu estää käyttäjiä kytkemästä tahattomasti kaasua päälle, kun laitetta ei ole kytketty syöttöjohtoon, ja estää letkua katkaisemasta, kun kaasua virtaa, Sisältää lämpöpysäytyksen
Koko1"
TyyppiPikakytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT CF-100 sulkuventtiilin pikakatkaisu 1 in
€404.63 / yksikkö