Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9001.1 Jobber -poranterä 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29

DORMER A9001.1 Jobber-poranterä 36 mm Bright A900

Varastossa
Tuote: AH8ACW Malli: A9001.1Ristiviite: 38FM29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.0433
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko1.10mm
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus14mm
LuettelonumeroA900
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus36mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.1-7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.07
Laivan pituus (cm)5.3
Laivan leveys (cm)1.07
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
DORMER A9002.5 Jobber -poranterä 2.50 mm Kirkas A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metrinen30mm57mm2.5 "€6.94
DORMER A9003.0 Jobber -poranterä 3.00 mm Kirkas A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metrinen33mm61mm3"€4.54
DORMER A9005.5 Jobber -poranterä 5.50 mm Kirkas A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metrinen57mm93mm5.5 "€9.48
DORMER A9006.5 Jobber -poranterä 6.50 mm Kirkas A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metrinen63mm101mm6.5 "€11.33
DORMER A9006.8 Jobber -poranterä 6.80 mm Kirkas A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metrinen69mm109mm6-51 / 64 "€12.13
DORMER A9008.0 Jobber -poranterä 8.00 mm Kirkas A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150metrinen75mm117mm8"€15.25
DORMER A9009.5 Jobber -poranterä 9.50 mm Kirkas A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740metrinen81mm125mm9.5 "€22.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9001.1 Jobber-poranterä 36 mm Bright A900
€9.66 / yksikkö