Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A0123 / 4 Jobber -poranterä 3/4 tuuman T-tuumainen pinnoitettu A012 | AH8AAG 38FK59

DORMER A0123/4 Jobber-poranterä 3/4 tuuman T-tuumainen päällystetty A012

Varastossa
Tuote: AH8AAG Malli: A0123/4Ristiviite: 38FK59

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.7500
Poranterän koko3 / 4 "
Huilun pituus6"
LuettelonumeroA012
Kokonaispituus8"
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
DORMER A0121/64 Jobber-poranterä 1/64 tuuman T tuuman pinnoitettu A012 | AH7ZVG 38FJ09 A0121 / 640.01563 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "€0.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A0123/4 Jobber-poranterä 3/4 tuuman T-tuumainen päällystetty A012
€21.30 / yksikkö