Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SW4R-25-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Oikeanpuoleinen lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BRA 3FHT4

DORIAN SW4R-25-HSB-CP Pystypyörä Sw4 Oikea lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi

Varastossa
Tuote: AC9BRA Malli: SW4R-25-HSB-CPRistiviite: 3FHT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurl-pyörä
KuvioOikeanpuoleinen diagonaali
Hampaat tuumaa kohti25
Tyyppiviistetty
Pyörän materiaaliNopea teräs, PVD TiN-pinnoitettu
Renkaan koko1 OD x 1/2 ID x 0.375 W, 25 TPI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
DORIAN SW4S-20-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BQW 3FHR8 SW4S-20-HSB-CPSuoraan20€88.54
DORIAN SW4S-25-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BQX 3FHR9 SW4S-25-HSB-CPSuoraan25€86.90
DORIAN SW4S-30-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Suora 1 tuuman ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BQY 3FHT1 SW4S-30-HSB-CPSuoraan30€89.05
DORIAN SW4R-20-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Oikeanpuoleinen lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BQZ 3FHT3 SW4R-20-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali20€87.64
DORIAN SW4L-20-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Vasemmanpuoleinen lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BRB 3FHT7 SW4L-20-HSB-CPVasemman käden diagonaali20€87.64
DORIAN SW4L-25-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Vasemmanpuoleinen lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BRC 3FHT8 SW4L-25-HSB-CPVasemman käden diagonaali25€87.24
DORIAN SW4L-30-HSB-CP Knurl-pyörä Sw4 Vasemmanpuoleinen lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BRD 3FHT9 SW4L-30-HSB-CPVasemman käden diagonaali30€110.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SW4R-25-HSB-CP Pystypyörä Sw4 Oikea lävistäjä 1 tuuman ulkohalkaisija 25 Tpi
€87.37 / yksikkö