Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SFKT-50-2 Knurling Tool olka kiinteä 3 3/8 kokonaispituus | AC9BNR 3FHF5

DORIAN SFKT-50-2 uurrettu työkalu olkapää kiinteä 3 3/8 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BNR Malli: SFKT-50-2Ristiviite: 3FHF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko5/16 "ja ylöspäin
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pään korkeus1"
pään pituus5 / 8 "
pään leveys0.765 "
Kokonaispituus3.375 "
KuvioTimantti tai suora olkapää
VarsiNeliö
Varren korkeus1 / 2 "
Varren pituus2.75 "
Varren leveys1 / 2 "
TyyppiOlka kiinteä
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPään korkeuspään pituuspään leveysKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN CNC-75-6-4 Knurling -työkalun olkapää, joka muodostaa 5 1/2 kokonaispituuden | AC9BMU 3FHD2 CNC-75-6-4CNC modulaarinen, olkapään muotoilu2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,411.03
DORIAN CNC-100-6-4 Knurling -työkalun olkapää, joka muodostaa 6 3/4 kokonaispituuden | AC9BMV 3FHD3 CNC-100-6-4CNC modulaarinen, olkapään muotoilu2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"€1,579.80
DORIAN CNC-125-6-4 Knurling Tool -olkapää, joka muodostaa 7 1/4 kokonaispituuden | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4CNC modulaarinen, olkapään muotoilu2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,589.31
DORIAN SFKT-75-4 Knurling Tool olka kiinteä 4 3/8 kokonaispituus | AC9BNT 3FHF6 SFKT-75-4Olka kiinteä2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€478.34
DORIAN SFKT-100-4 Knurling -työkalun olka kiinteä 5 1/8 kokonaispituus | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Olka kiinteä2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€580.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SFKT-50-2 uurrettu työkalu olkapää kiinteä 3 3/8 kokonaispituus
€456.67 / yksikkö