Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SCKN-75-M Knurling Tool Itsekeskittyvä 5 5/8 kokonaispituus | AC9BNW 3FHF9

DORIAN SCKN-75-M uritustyökalu Itsekeskittyvä 5 5/8 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BNW Malli: SCKN-75-MRistiviite: 3FHF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€555.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko5/16 "ja ylöspäin
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pään korkeus2.25 "
pään pituus2.375 "
pään leveys1 3 / 10 "
Kokonaispituus5.625 "
KuvioTimantti tai suora olkapää
VarsiNeliö
Varren korkeus3 / 4 "
Varren pituus3.25 "
Varren leveys3 / 4 "
TyyppiCNC, itsekeskittyvä
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.201)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren leveysPään korkeuspään pituuspään leveysKokonaispituusKuvioVarren korkeusVarren pituusHinta
DORIAN SCKN-50-D Knurling Tool Itsekeskittyvä 4 1/4 kokonaispituus | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Timantti tai suora olkapää1 / 2 "2.75 "€466.58
DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool Itsekeskittyvä 6 3/8 kokonaispituus | AC9BNX 3FHG1 SCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Timantti tai suora olkapää1"4"€667.85
DORIAN SCKN-125-M Knurling Tool Itsekeskittyvä 7 3/8 kokonaispituus | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Timantti tai suora olkapää1 / 4 "5"€731.43
DORIAN SSCK-50-2 Knurling Tool Itsekeskittyvä 4 tuuman kokonaispituus | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Timantti tai suora olkapää1 / 2 "2.75 "€702.36
DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool Itsekeskittyvä 5 3/8 kokonaispituus | AC9BPA 3FHG4 SSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Timantti tai suora olkapää3 / 4 "3.25 "€840.83
DORIAN SSCK-100-4 Knurling Tool Itsekeskittyvä 6 1/8 kokonaispituus | AC9BPB 3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Timantti tai suora olkapää1"4"€824.71
DORIAN SSCK-125-4 Knurling Tool Itsekeskittyvä 7 1/8 kokonaispituus | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Timantti tai suora olkapää1.25 "5"€929.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SCKN-75-M uritustyökalu Itsekeskittyvä 5 5/8 kokonaispituus
€555.25 / yksikkö