Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN QITP40N-36 työkalunpidike 5c holkki Qitp40n | AC9BLV 3FGT5

DORIAN QITP40N-36 työkalun pidike 5c holkki Qitp40n

Varastossa
Tuote: AC9BLV Malli: QITP40N-36Ristiviite: 3FGT5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€477.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko1.25 "
Mitat A1.375 "
Mitat C4.5 "
Mitat D2.75 "
Mitat E2.75 "
Mitat F3.155 "
Mitat G1.625 "
Tyyppi5C-holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitat AMitat CMitat DMitat EMitat FMitat GHinta
DORIAN D25AXA-36 -työkalupidike 5c-holkkisarja Axa | AC8PPH 3CYD4 D25AXA-365C1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "0.88 "1.5 "€300.29
DORIAN D30BXA-36 -työkalupidike 5c-holkkisarja Bxa | AC8PPR 3CYF2 D30BXA-365C1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "1.115 "1.5 "€322.77
DORIAN D35CXA-36 -työkalupidike 5c-holkkisarja Cxa | AC8PQA 3CYG8 D35CXA-365C1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "1.199 "1.625 "€365.52
DORIAN D40CA-36 työkalupidike 5c-holkkisarja Ca | AC9BHX 3FGC9 D40CA-365C1.375 "5"2.75 "2.75 "1.53 "1.625 "€402.44
DORIAN QITP25N-36 työkalunpidike 5c holkki Qitp25n | AC9BKW 3FGK8 QITP25N-361/6 - 1 "1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "2.38 "1.5 "€338.93
DORIAN QITP30N-36 Työkalun pidike 5c Kiristysholkki Qitp30n | AC9BLC 3FGN4 QITP30N-363 / 4 "1.125 "4.25 "2.5 "2.25 "2.38 "1.5 "€346.82
DORIAN QITP35N-36 Työkalun pidike 5c Kiristysholkki Qitp35n | AC9BLL 3FGP9 QITP35N-361.125 "1.375 "4.5 "2.75 "2.75 "2.825 "1.625 "€407.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP40N-36 työkalun pidike 5c holkki Qitp40n
€477.46 / yksikkö