Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN NL-34 lukkotappi Nl-34 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4LEA Malli: NL-34Ristiviite: 41T293

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse tappi
TyyppiNL-34

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DORIAN NL-23 Lukitustappi Nl-23 - 10 kpl pakkaus | AD4LDX 41T290 NL-23NL-23€14.21
DORIAN NL-33 Lukitustappi Nl-33 - 10 kpl pakkaus | AD4LDY 41T291 NL-33NL-33€14.23
DORIAN NL-33L Lukitustappi Nl-33l - 10 kpl pakkaus | AD4LDZ 41T292 NL-33LNL-33L€14.23
DORIAN NL-34L Lukitustappi Nl-34l - 10 kpl pakkaus | AD4LEB 41T294 NL-34LNL-34L€14.21
DORIAN NL-44 Lukitustappi Nl-44 | AD4LEC 41T295 NL-44NL-44€16.49
DORIAN NL-46 Lukitustappi Nl-46 - 10 kpl pakkaus | AD4LED 41T296 NL-46NL-46€16.47
DORIAN NL-58 Lukitustappi Nl-58 - 10 kpl pakkaus | AD4LEE 41T297 NL-58NL-58€17.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN NL-34 lukkotappi Nl-34 - 10 kpl pakkaus
€14.23 / yksikkö