Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN E10M-SCLCR-2 poratanko E10m-sclcr-2 Oikea 0.74 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LPK Malli: E10M-SCLCR-2Ristiviite: 41T518

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Merkitty ympyrä0.25 "
Aseta ruuviTS-25.45-6M2
Lisää muoto80 astetta timantti positiivinen
Lisää kokoCCGT-21.51
Aseta paksuus0.093 "
Johtokulma10
Materiaalikarbidi
Maks. Syvyys3.75 "
Pienin Bore0.74 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus6"
VarsiPyöreä
Varsi Dia.0.625 "
TyyliE10M-SCLCR-2
TyyppiKarbidin jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto0.395 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtokulmaPuristinKiinnitysruuviMateriaaliMaks. SyvyysPienin BoreAsennustyyliKokonaispituusHinta
DORIAN S10S-CTFPR-2 Poraustanko S10s-ctfpr-2 Oikea 0.77 tuumaa | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 TutkinnotHC-7SHC-7Teräs2.5 "0.77 "Kiinnityslukko10 "€286.07
DORIAN S10M-SCLCR-2 Poraustanko S10m-sclcr-2 Oikea 0.708 tuumaa | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Tutkinnot--Teräs2.5 "0.708 "Ruuvilukko6"€132.30
DORIAN S10M-SDUCR-2 Poraustanko S10m-sducr-2 Oikea 0.768 tuumaa | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Tutkinnot--Teräs2.5 "0.768 "Ruuvilukko6"€155.93
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 poratanko S08h-stucr-1.2-2 Oikea 0.286 tuumaa | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Tutkinnot--Teräs2"0.286 "Ruuvilukko4"€116.63
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 poratanko S08h-stucr-1.2-3 Oikea 0.313 tuumaa | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Tutkinnot--Teräs2"0.313 "Ruuvilukko4"€112.39
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 poratanko S08h-stucr-1.2-4 Oikea 0.374 tuumaa | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Tutkinnot--Teräs2"0.374 "Ruuvilukko4"€112.39
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 poratanko S08h-swucr-1.2-2 Oikea 0.228 tuumaa | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Tutkinnot--Teräs2"0.228 "Ruuvilukko4"€107.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN E10M-SCLCR-2 poratanko E10m-sclcr-2 Oikea 0.74 tuumaa
€467.08 / yksikkö