Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D35CXA-881-OE -työkalupidike Od / id-sarja Cxa | AC8PPY 3CYG5

DORIAN D35CXA-881-OE Työkalupidike Od/id Sarja Cxa

Varastossa
Tuote: AC8PPY Malli: D35CXA-881-OERistiviite: 3CYG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A1.25 "
Mitat C5.119 "
Mitat D1.5 "
Mitat E2"
Mitat F1.199 "
Mitat G1.435 "
TyyppiOD tai ID

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat CMitat DMitat EMitat FMitat GHinta
DORIAN D25AXA-881-OE Työkalupidike Od / id -sarja Axa | AC8PPF 3CYD1 D25AXA-881-OE0.875 "3.869 "1"1.5 "0.88 "1"€318.32
DORIAN D30BXA-881-OE Työkalunpidike Od/id Sarja Bxa | AC8PPP 3CYE8 D30BXA-881-OE1"4.369 "1.25 "1.75 "1.115 "1.25 "€341.13
DORIAN D40CA-881-OE -työkalupidike Od / id-sarja Ca | AC9BHV 3FGC6 D40CA-881-OE1.5 "5.619 "1.5 "2.25 "1.53 "1.435 "€433.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D35CXA-881-OE Työkalupidike Od/id Sarja Cxa
€387.59 / yksikkö