Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CL-9 sormipuristin Cl-9 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4LEJ Malli: CL-9Ristiviite: 41T302

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormipidike
TyyppiCL-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DORIAN CL-6 sormipuristin Cl-6 - 10 kpl pakkaus | AD4LEG 41T299 CL-6CL-6€15.91
DORIAN CL-7 Finger Cl-7 - 10 kpl pakkaus | AD4LEH 41T301 CL-7CL-7€15.91
DORIAN CL-12 sormipuristin Cl-12 - 10 kpl pakkaus | AD4LEK 41T303 CL-12CL-12€17.27
DORIAN CL-19 Finger Cl-19 - 10 kpl pakkaus | AD4LEL 41T304 CL-19CL-19€15.25
DORIAN CL-20 Finger Cl-20 - 10 kpl pakkaus | AD4LEM 41T305 CL-20CL-20€17.27
DORIAN CL-30 Finger Cl-30 - 10 kpl pakkaus | AD4LEN 41T306 CL-30CL-30€18.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CL-9 sormipuristin Cl-9 - 10 kpl pakkaus
€17.27 / yksikkö