DORAN DS8150 Tuolivaaka 550 Lb Teräs | AF6RHG 20GV87

DORAN DS8150 tuolivaaka 550 Lb terästä

Varastossa
Tuote: AF6RHG Malli: DS8150Ristiviite: 20GV87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,564.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuolin asteikko
Koko250kg / 550 paunaa
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.1kg / 0.2 paunaa
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys28 "
VirtalähdeVerkkolaite tai (6) AA-paristoa
Pinnan syvyyden punnitseminen15 "
Pinnan leveyden punnitseminen23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.65
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8423810010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DS8150 tuolivaaka 550 Lb terästä
€1,564.89 / yksikkö