DORAN DS7060 Kaide vaaka 800 Lb Teräs | AF6RHF 20GV86

DORAN DS7060 kaidevaaka 800 Lb terästä

Varastossa
Tuote: AF6RHF Malli: DS7060Ristiviite: 20GV86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,165.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaide-asteikko
Koko360kg / 800 paunaa
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.1kg / 0.2 paunaa
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus49 "
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys28 "
VirtalähdeVerkkolaite tai (6) AA-paristoa
Pinnan syvyyden punnitseminen24 "
Pinnan leveyden punnitseminen24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8423810010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DS7060 kaidevaaka 800 Lb terästä
€2,165.72 / yksikkö