DORAN DMSOPT01 vaakapylväs ja pyörät hopea teräs Pk4 | AF6RGY 20GV77

DORAN DMSOPT01 vaakapylväs ja pyörät hopea teräs Pk4

Varastossa
Tuote: AF6RGY Malli: DMSOPT01Ristiviite: 20GV77

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSkaalaa pylväs ja pyörät
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8423810040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DMSOPT01 vaakapylväs ja pyörät hopea teräs Pk4
€526.98 / yksikkö